TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの ボックスコンテナ
TRUSCOの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電性コンテナ”PZ型”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617349
品番
PZ-0008E-BK
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。
半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。
豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
容量(L)
0.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×150×23
色
黒
用途
電子部品・基板などの輸送・保管。
トラスコ品番
256-2107
材質
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
15
有効内寸法・幅(mm)
191