導電性コンテナ”PZ型”用フタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21617358 品番 PZ-0001EF-BK
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。
半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。
豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。

適合PZ-0001E-BK、PZ-0003E-BK 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×360×35 トラスコ品番256-2114 材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする