TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
導電性コンテナ”PZ型”用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617367
品番
PZ-0002EF-BK
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。
半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。
豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
適合
PZ-0002E-BK
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
359×264×26
色
黒
トラスコ品番
256-2113
材質
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
359
外寸法・高さ(mm)
26
外寸法・奥行(mm)
264