曜日別特売
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385

 

MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385
MDTR-26.0 プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO 21617385

プロフィットスニーカー メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード21617385品番MDTR-26.0
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。
高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。
ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。

用途
製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。
サイズ(cm)26足幅EEEEライトサンド×ブラック機能耐油・通気性トラスコ品番257-8627形状ローカット質量(g)820規格JASS A種認定材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)アズワン品番65-2053-19耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする