プロフィットスニーカー メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21617419 品番 MDTR-28.0
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。
高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。
ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。

サイズ(cm)28 足幅EEEE ライトサンド×ブラック 機能耐油・通気性 用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。 トラスコ品番257-8628 形状ローカット 質量(g)890 規格JASS A種認定 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) アズワン品番65-2053-22 耐圧迫性荷重(kN)10 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする