LANケーブル カテゴリ6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21617769 品番 TUTP-CAT6-100G
参考基準価格(税別)¥13,460 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。
高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル
屋内高速水平配線網(250MHz) です。
光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。

適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX トラスコ品番261-3504 質量(kg)3.4 グレー 規格CAT6 ケーブル長(m)100 コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8 使用場所屋内 導体単線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT6
注意
※過度な曲げ及び押さえ、擦れなどの物理的衝撃を与えないこと
※保管時には、湿気の多い場所を避け、ケーブル内の水分が浸透しないこと。
※屋内用の場合、鋪設時の温度(0℃〜60℃)、運用時(-20℃〜60℃)を遵守すること。
※屋内用と屋外用用途に合わせて使い分けること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする