TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
白防炎シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.1
注文コード
21617954
品番
TBSP-1851
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
トラスコ品番
261-9793
材質
シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)
0.28
質量(kg)
3.3
色
白
ハトメ数
46
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×5.1
引裂強度(N)
縦:24.5以上、横:24.5以上
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.1
ハトメピッチ(cm)
30
認定番号
防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)
縦:490以上、横:490以上