TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
エコノミー白防炎シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21618058
品番
TBS280-1834
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途
建築、建設現場の養生や目隠しに。
トラスコ品番
261-9917
材質
シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.8
色
白
ハトメ数
34
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×3.4
引裂強度(N)
縦:88.3、横:68.7
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
ハトメピッチ(cm)
30
認定番号
防炎表示者認定番号:AFE230435