TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
エコノミー白防炎シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21618155
品番
TBS280-1010
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途
建築、建設現場の養生や目隠しに。
トラスコ品番
261-9909
材質
シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
28.6
色
白
ハトメ数
80
寸法(幅W×長さL)(m)
10×10
引裂強度(N)
縦:88.3、横:68.7
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
ハトメピッチ(cm)
50
認定番号
防炎表示者認定番号:AFE230435