不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21618234 品番 TFSCKJT-10010
参考基準価格(税別)¥21,670 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国土交通大臣による不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。

用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として トラスコ品番254-3943 材質シリカクロス/片面樹脂コーティング 厚さ(mm)0.7 質量(kg)0.78 シルバー/ブラック 適合規格JIS A 1323 A種適合品 寸法(幅W×長さL)(m)0.1×10 呼び寸法(縦×横)(m)0.1×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする