TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21618250
品番
TFSCKJT-20010
参考基準価格(税別)
¥42,120
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
国土交通大臣による不燃認定品です。
樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途
ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
トラスコ品番
254-3944
材質
シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
1.55
色
シルバー/ブラック
適合規格
JIS A 1323 A種適合品
寸法(幅W×長さL)(m)
0.2×10
呼び寸法(縦×横)(m)
0.2×10