SL立看板

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21618275 品番 SL-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。

文字内容車両進入禁止 取付方式スタンド式 用途規制標識 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 全面反射SL立看板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21618257
2021-04-30
用途:
交通誘導警備時
株式会社Vシステム 様 (サービス業)

前回『片側交互通行』を購入して使い易かったので、今回も同シリーズの立看板を選びました。今後も必要に応じて同シリーズの立看板を取りそろえていこうと思っています。

対象商品:
21618528
2017-09-29
用途:
交通誘導規制(警備)
株式会社アウルスタッフ 様 (サービス業)

素早く対応していただき有難うございました。
また価格も数量に対してとても安価で助かります。
これからも、大量に発注は出来ませんが末永いお取引をお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
21618248
2017-03-14
用途:
屋根工事・クレーン作業
中国セラミックス株式会社 様 (建設業・工事業)

なかなか、丈夫でしっかりとした作りで大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする