TESTO625 温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618295 品番0563 1625
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。

付属品ケース、乾電池、出荷検査書 測定範囲-20〜60 質量(g)199 精度±0.5、2.5%rH(5〜95%rH) 分解能(℃)0.1 保護等級IP40、IP20 測定範囲(%RH)0〜100 ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20〜50、プローブ:-20〜70 保管温度(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命100H 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする