TESTO535 CO2計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21618304 品番 0563 0535
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

testo 535 は、室内の二酸化炭素濃度を高精度に測定するハンディタイプの CO2計です。信頼性の高い NDIR 方式センサ (二光源二波長) を採用しています。モバイルアプリ連携により数分間から数時間の簡易的なロギングも可能です。

付属品ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g)229 精度±(100ppm測定値の5%) 分解能1 ppm 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 測定範囲(ppm)0〜10000 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命30H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする