TESTO417 ファンネルセット1

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618329 品番0563 1417
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。
換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。
ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。

用途
””
アネモ・ガラリ・グリルの風量
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、風量ファンネルセット 測定範囲0.3〜20(m/s) 質量(g)243 測定範囲(℃)0〜50 精度±0.5、±(0.1m/s測定値の1.5%) 分解能0.1℃、0.01m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS+PC/TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20〜50 保管温度(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命50H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする