リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の アクセサリ 空調ウェア・服
クーリングブラスト 15V ファンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21618496
品番
LX-6700FCV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
熱中症対策に
セット内容
ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)
約166(ファン2つ)
出力電圧(V)
最大:15
風量調整
4段階
最大風量(L/sec)
78
適合バッテリー
LX-6700BAV
稼働時間(時間)
連続:約3(※15Vで使用した場合)