配線距離を延長することができます。 ネットワークカメラ側に送信機、ネットワークレコーダー側に受信機を設置することにより配線距離を延長することができます。 PoE 給電する場合 ネットワークカメラ1台(900HDシリーズ)と、ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)の送受信器間の配線距離を最大200m延長できます。※N-PTZ910HD/930HDには対応しておりません PoE給電しない場合(送信機側に複数台カメラを設置し送受信機間をLAN1本で配線) HNVR-401/801…カメラ2台までなら最大600m、カメラ3台までなら最大400m延長できます。 HNVR-1601…カメラ4台までなら最大600m、カメラ6台までなら最大400m延長できます。