付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個
質量(g)約214
使用温度範囲(℃)-10〜+40 (結露なきこと)
消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)
出力電源出力OFF/ON切替可
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応
動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)
設置場所屋内
配線可能距離最大150m(5C-FB)
映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3
映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応