付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露なきこと)
消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)
設置場所屋内
配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)
映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ
映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応