屋外用WDR収納BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618828 品番VBO-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。
冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。
ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60〜160mmまでのポールに取り付けが可能です。

付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個 仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃〜50℃) 適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台 材質金属 ライトグレー 質量(g)約14000 使用温度範囲(℃)+5〜40 コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く) 電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー) 設置場所屋外 防水保護等級IP X3準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする