TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ポールアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21618837
品番
VBP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
屋外用WDR収納BOX『VBO-02』用ポールアタッチメントです。
Φ60〜160mmのポールに適合しています。
塗装色は『VBO-02』と同じライトグレーです。
付属品
取扱説明書1枚、寸切ボルトM6×250 4本、六角ナットM6 8個、ワッシャー13枚、スプリングワッシャー13枚、六角ボルトM6×16 5本
適合機種
VBO-02
材質
金属
色
ライトグレー
質量(g)
約1700
最大積載量(kg)
100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
203×162×39 (本体のみ、突起物を除く)
設置場所
屋外
適合ポール径(Φmm)
60〜160