パッシブセンサ送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618880 品番TX-103(BL)
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。

仕様調整ボリューム:感度30〜170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型 材質本体・カバー:樹脂 本体・カバー:ブラック 質量(g)約250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります) 電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕 機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり 周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下) 検知方式パッシブインフラレッド方式 出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず 動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯) 設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m 電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません。
※本商品に付属している電池はテスト用電池ですので、所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。
※テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする