サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92061)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
21622556
品番
KF92061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
蛍光オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
表:ポリエステル94・綿5・複合繊維(ポリエステル)1、裏:ポリエステル100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
87
生地
表:ラスパー、裏:タフタ
材質(ファスナー)
フロント・ポケット:プラスチック