空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92061)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21622565 品番KF92061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
蛍光オレンジ サイズ5L 胸囲(cm)148 混率(%)表:ポリエステル94・綿5・複合繊維(ポリエステル)1、裏:ポリエステル100 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 生地表:ラスパー、裏:タフタ 材質(ファスナー)フロント・ポケット:プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする