空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (旧KU95990G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21622574 品番 KF95990G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
ネイビー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 生地ドビー 材質(ファスナー)フロント・両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする