※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACエコダクトAS

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)38 長さ(m)2 注文コード21623954 品番21177-038
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は内径・長さなど94種類から選べます 他の種類を見る

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)

内径(Φmm)38 外径(Φmm)45 長さ(m)2 用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊静電気配合エラストマー 半透明 ピッチ(mm)7.8 使用温度範囲(℃)-20〜50 最高使用圧力(MPa)0.04 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、使用条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じるおそれがございますので、ご使用の場合はあらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする