サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92011V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
21624525
品番
KF92011V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル40・綿60
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
生地
へリンボン(薄手)
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引き手 金属)