空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92011V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴ サイズM 注文コード21624559 品番KF92011V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
インディゴ サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル40・綿60 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 生地へリンボン(薄手) 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする