サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92011V)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21624577
品番
KF92011V
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル40・綿60
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
へリンボン(薄手)
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引き手 金属)