サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 3Dインナーメッシュベスト (服のみ) (旧KU99120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21624674
品番
KF99120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
F
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
47
生地
ポリエステルメッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21624674
KF99120
57531829
KF99180
空調風神服 エアーダクトベスト (インナー用) (KF99180)
サンエス
1着
¥
5,990
税込
¥
6,589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)