サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 3Dインナーメッシュベスト (服のみ) (旧KU99120)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21624690
品番
KF99120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,224
販売価格(税別)
¥
3,840
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
XXL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
50
生地
ポリエステルメッシュ