曜日別特売
21181-050 TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21626623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC耐油ダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内径(Φmm)50.6
長さ(m)2
外径(Φmm)60.2
内容量1本注文コード21626623品番21181-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。

用途
オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
内径(Φmm)50.6外径(Φmm)60.2長さ(m)2許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVCピッチ(mm)10呼び径(mm)50使用流体空気(送風)、水・温水、油呼び径(inch)2許容曲げ半径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする