サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 フード付ベスト (旧KU92252)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21627727
品番
KF92252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
87
素材
タフタ(ポリエステル100%)