※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホースバンド
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ワイヤー式
トータクパワーバンド(SS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS-Znメッキ
呼称
100AT
注文コード
21628075
品番
92372-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼称
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS-Znメッキ
寸法d(mm)
117
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
590
タイプ
ラインパワーAT用
ねじ径(mm)
M10
呼称
100AT
寸法p(mm)
17
寸法w(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d-1(mm)
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。