ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油業務用給湯器 MBX-3110W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21628933
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥308,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セミ貯湯式
材質
ステンレス
質量(kg)
67
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
85
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
有効貯湯量(L)
3.6(給湯)、46(暖房)
燃料消費量(kW[L/h])
44.4(4.3)
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21628933
-
80783905
MBX-366Z-W
業務用石油ボイラー MBX-366Z-W
ノーリツ
1台
¥
259,800
税込
¥
285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)