ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油業務用給湯器 MBX-3110WFF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21628958
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セミ貯湯式
周波数(Hz)
50
有効貯湯量(L)
3.6(給湯)、46(暖房)
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
消費電力(W)
105
質量(kg)
67
燃料消費量(kW[L/h])
44.4(4.3)
材質
ステンレス
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。