ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油業務用給湯器 MBX-6000 40A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21629073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥647,400
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
貯湯式
材質
ステンレス
質量(kg)
135
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
170
使用可能給水圧力(MPa)
0.1
有効貯湯量(L)
100
燃料消費量(kW[L/h])
88.9(8.6)
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。