STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21635477 品番 STM-75VU W-3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)120 取付座(mm)81×81 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 質量(kg)0.58 質量(g)820 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 偏心E(mm)28 軸径T(mm)10 始動力(daN)11.52 旋回始動力(daN)36 旋回半径R(mm)89 取付穴径P(Φmm)9.5 最大許容荷重(N[kgf])1200[122] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様W-3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07013772
2024-09-28
用途:
台車
有限会社 アステム 様 (サービス業)

以前からも使用していますがコスパも良く頑丈で良い。

対象商品:
07013781
2024-03-14
用途:
厨房機器に
建設業・工事業

いつも安心して使っています。
若干錆に弱いと感じます。

対象商品:
07013763
2021-10-22
用途:
機械などの移動に
その他業種

大変満足しております。また機会があると思います。宜しくお願いします。

対象商品:
07013763
2018-10-09
用途:
台車作成
建設業・工事業

重量が大きい物を乗せるため台車を作成しています。
ホームセンター等一般に売っていないので助かりました。

対象商品:
26239228
2018-09-13
用途:
台車の補修
サービス業

使用感、価格含めて、概ね満足です。ストッパーも良く効きます。耐久性はこれから使っていく中でわかっていくと思います

対象商品:
07013781
2018-08-30
用途:
作業機を格納するため
建設業・工事業

車輪がスムーズに動き格納できました。
ゴムより変形が少なく押しても引いても軽かったです。

対象商品:
21635477
2018-03-23
用途:
ピアノ台
その他業種

中学校のピアノ台に使用しました。
耐荷重120kgで、高さが10pというのが良くて選定しました。
シッカリした作りで良いと思います。

対象商品:
07013781
2018-03-24
用途:
コイン精米機の搬入
富士農機株式会社 様 (卸売・小売業)

コイン精米機の移動に買いました! 
とても確りしてます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする