曜日別特売
CDM2E20-250AZ-M9BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~) SMC 21635486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21635486
品番
CDM2E20-250AZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
ストローク(mm)
250
取付支持形式
クレビス一体形
形式
(-) 空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9BW
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする