※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CKZT〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ポート接続口径【シリンダ】(-) G 注文コード21643316 品番CKZT40-90T
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はチューブ内径・ポート接続口径など114種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 スイッチ(T) TURCK アーム開度90deg ポート接続口径【シリンダ】(-) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする