※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CKZ2N〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ポート接続口径【シリンダ】(-) NPT 注文コード21644323 品番CKZ2N63-105LT
参考基準価格(税別)¥65,670 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はチューブ内径・ポート接続口径など60種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 スイッチ(T) TURCK アーム開度105deg アーム位置(L) 左 ポート接続口径【シリンダ】(-) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする