曜日別特売
CDBG1FN100-200-WL-K59WL エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN100 SMC 21647545

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード21647545品番CDBG1FN100-200-WL-K59WL
参考基準価格(税別)¥71,940販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しロックの位置(W) 両側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプストローク(mm)200クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする