※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
21647816
品番
CDBG1FN25-125-HN-A93S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,650
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード