SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77878371
CDBG1BN32-75Z1-HL-A93LS
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
32
75
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ヘッド側ロック付
¥
13,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
77878416
CDBG1LN50-50Z1-HN-M9NWL
軸方向フート形
50
50
2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
ロッド側ロック付
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください