※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1FN25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
21647904
品番
CDBG1FN25-350-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,590
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード