※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1150 オートスイッチ種類F79F(XC13) 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し クッション(A) エアクッション 注文コード21650869 品番CDBG1LA100-1150-HL-F79F-XC13A
参考基準価格(税別)¥95,540 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・クッションなど17種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付 ストローク(mm)1150 クッション(A) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類F79F(XC13) 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする