N-010179 PC 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21654774 品番 NI-ツリタンツキPC_20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)80 寸法t(mm)1.8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)31.2 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び20A 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC) 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする