10327N ピットクリーナー モノタロウ 21656635

ピットクリーナー

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード21656635 品番10327N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!

用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分界面活性剤、アルカリビルダー 使用方法汚れに応じて原液〜5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に貼付のラベルをよく読んで理解の上で使用をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21656635 10327N 25661406 - ピットクリーナー モノタロウ ピットクリーナー モノタロウ 1箱(18L) 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21656635
2019-03-29
用途:
ピットの清掃
Garage-k 様

非常に汚れ落ちがよく、デッキブラシで擦った後に水を流した際の泡切れも良好です。

対象商品:
21656635
2018-10-13
用途:
オイル汚れの清掃
その他業種

ガレージの床に落ちたオイル汚れ、バイクのエンジンの洗浄に使用していますが、汚れに応じて
原液、又わ希釈してハンドスプレーで吹き掛けブラシで擦れば、綺麗に落ち、とても重宝しています。

対象商品:
21656635
2018-07-11
用途:
実験機や使用後の容器の洗浄
株式会社KOBOディスパテック 様

油よごれもスポンジでこすると良く落ちます。この値段でこの量はお買い得です。アルカリなので手袋は必需品です。

対象商品:
21656635
2018-07-30
用途:
トラック等のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換時、床などにこぼれた場合の清掃に使用
思ってたよりもきれいに成りました。

対象商品:
21656635
2018-02-03
用途:
農機具の洗浄

草刈り機の頑固な汚れが簡単に取れ、きれいになる優れものです。

対象商品:
21656635
2017-12-18
用途:
車のホイールとシートドアのヘチ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のクリーニングで使ってますが
万能洗剤だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
21656635
2017-10-21
用途:
床洗浄
とんかつ 美豚 様 (飲食業)

床に飛散した頑固な油。床洗浄剤をネットで検索すると高額ばかりでした。最後にたどりついたのが、このピットクリーナーでした。こんな安価で頑固な油が取れるのか半信半疑で購入しました。結果、頑固な油が綺麗に取れました。優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
21656635
2017-05-23
用途:
自動車の清掃、工場内の清掃

今までいろんなクリーナーを試してきましたが、こちらのピットクリーナーがとても綺麗におちますので、満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする