※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点検口(亜鉛鉄板製)

(2件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656662 品番 FAD-9
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全

材質亜鉛鉄板 タイプ外開型 外形寸法(mm)385×385 開口寸法(mm)350×350 有効寸法(mm)315×315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21656644
2020-07-14
用途:
ダクトメンテナンス扉
株式会社ARC 様 (製造業)

枠、点検扉共に、強固な作りで、良かったです。
開閉もスム-ズで良い

対象商品:
21656802
2016-08-26
用途:
穀物貯蔵タンクの点検口
宮原機工 様

作りがしっかりしていて扉部の厚みにびっくり。これだけ頑丈に作られていると一切の補強は必要なし。笹形ロックハンドルもしっかりしています。扉と枠の密着度も完璧です。本当に買って良かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする