※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-H7〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメット 機能一般(汎用)形オートスイッチ 配線方式3線式 注文コード21656713 品番D-H7A2L
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はリード線取出方法・機能・配線方式など30種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ 出力方式PNPタイプ 機能一般(汎用)形オートスイッチ リード線(m)3 リード線長さ(mm)3 配線方式3線式 オートスイッチ取付方法バンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする